ORB48L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-OR-STL-RL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmc0WVM4eE1EYzJPRGs0TkRFM09EY3hPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlQVWw5VFZFeGZVa3hmVDFCRlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNTRhYWYxYjYyYWFhM2ZkNDU5ODZmOWFiOGI3YmE1ZmQxN2FjYmIxZTNmZTYzZWViZWVmMWU2ZDFiZTdiNzc0
796951 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

ORB48L

描述

RBC BEARINGS ORB48L

Spherical Plain Bearing; 0" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Open; 2-1/4" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

ORB48L

BDI部件号
796951

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400018900
重量 / Kilogram
1.17
Product Group - BDI
B04264
部件
Outer Ring Only
自调心
Yes
滚动体
Not Applicable
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Not Applicable
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Outer Ring
关键字 3
Radial
关键字 4
Spherical
关键字串
Bearing Plain Radial Spherical
制造商货号
ORB48L
重量/磅
2.59
详细描述
Spherical Plain Bearing; 0" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Open; 2-1/4" Overall Width; Relubricatable
总宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
壳体宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新