IKO
IKO
PB22
IKO IKO
描述
IKO PB22
Spherical Plain Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; 50MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Alloy Liner; Open; 28MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
PB22
BDI部件号
17219410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/PB22/p/17219410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557048173
重量 / Kilogram
0.265
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper Alloy
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.5842
详细描述
Spherical Plain Bearing; 22MM Bore; 20MM Housing Width; 50MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Alloy Liner; Open; 28MM Overall Width; Relubricatable
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
壳体宽度
0.787 英寸 | 20 毫米