https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg PB6
17219414 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

PB6

描述

IKO PB6

Spherical Plain Bearing; 6MM Bore; 6.75MM Housing Width; 18MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Alloy Liner; Open; 9MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

PB6

BDI部件号
17219414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557048098
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper Alloy
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.0287
详细描述
Spherical Plain Bearing; 6MM Bore; 6.75MM Housing Width; 18MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Alloy Liner; Open; 9MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.266 英寸 | 6.75 毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
总宽
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新