SA3-50A https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PLN-RAD-SA-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnNU55OHhNRFF5TlRNM01qSXhNekkzT0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRXhPWDFKQlJGOVRRVjlQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZWQ4YmQ0MzE3NzdhZGEwNzUwNDViMWUxN2MzMDhhNzQ5MjVlMTRmNmYzMzA5ZjNlYWI5YTkyODU0NGYzOTI4
1229017 关节轴承 - 径向 

NTN NTN

SA3-50A

描述

NTN SA3-50A

Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 58MM Housing Width; 110MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 80MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SA3-50A

BDI部件号
1229017

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359180565
重量 / Kilogram
3.555
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
Two Piece Outer Ring Bound With Steel Band | Metal to Metal Contact
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
7.864
详细描述
Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 58MM Housing Width; 110MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 80MM Overall Width; Relubricatable
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新