SA4-60B https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PLN-RAD-SA-B-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJobVlTOHhNRFF5TlRNM01UUXlOamcwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRXhPWDFKQlJGOVRRVjlDWDA5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNjY4ZTQ5ZmUyZmZmMWNmMGRmZTc0OTBmMjllN2VkYWUzZGU5MjBlZTI2NTY4Mjg1M2FkZjMwZTJkYzdjNDg1
1229030 关节轴承 - 径向 

NTN NTN

SA4-60B

描述

NTN SA4-60B

Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 45MM Housing Width; 100MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 53MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SA4-60B

BDI部件号
1229030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359180763
重量 / Kilogram
1.788
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
One Piece Outer Ring With Fractured Split | Metal to Metal Contact
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
3.75
详细描述
Spherical Plain Bearing; 60MM Bore; 45MM Housing Width; 100MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 53MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
总宽
2.087 英寸 | 53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新