NTN
NTN
SA4-65B
NTN NTN
描述
NTN SA4-65B ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Plain Bearing; 65MM Bore; 47MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 55MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SA4-65B
BDI部件号
1229031
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SA4-65B/p/1229031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359180770
重量 / Kilogram
1.969
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
One Piece Outer Ring With Fractured Split | Metal to Metal Contact
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
4.52
详细描述
Spherical Plain Bearing; 65MM Bore; 47MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 55MM Overall Width; Relubricatable
总宽
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米