NTN
NTN
SAR4-30
NTN NTN
描述
NTN SAR4-30
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 23MM Housing Width; 50MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 27MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
SAR4-30
BDI部件号
1229161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SAR4-30/p/1229161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359179873
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
Two Piece Outer Ring Bound With Steel Band | Self Lubricated
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.489
详细描述
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 23MM Housing Width; 50MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 27MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米
壳体宽度
0.906 英寸 | 23 毫米