IKO
IKO
SB 11017093
IKO IKO
描述
IKO SB 11017093
Spherical Plain Bearing; 110MM Bore; 80MM Housing Width; 170MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 93MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SB 11017093
BDI部件号
23285132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SB-11017093/p/23285132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557053313
重量 / Kilogram
8.533
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Groove On Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
18.832
详细描述
Spherical Plain Bearing; 110MM Bore; 80MM Housing Width; 170MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 93MM Overall Width; Relubricatable
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
总宽
3.661 英寸 | 93 毫米
壳体宽度
3.15 英寸 | 80 毫米