IKO
IKO
SB 223719
IKO IKO
描述
IKO SB 223719
Spherical Plain Bearing; 22MM Bore; 16MM Housing Width; 37MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 19MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SB 223719
BDI部件号
17000279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SB-223719/p/17000279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557052972
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Groove On Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.187
详细描述
Spherical Plain Bearing; 22MM Bore; 16MM Housing Width; 37MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 19MM Overall Width; Relubricatable
总宽
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
壳体宽度
0.63 英寸 | 16 毫米