SB 6510555 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneVpTOHhNRGN3TURNME9EWTROak0yTmk5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc1NjMxNmZjZDlmY2QyZjMwNGUyZDQ5ZDQ0MWQwMGJiYTYwNGE4NWZkOWU0ZGM3N2Y2NWM2MTljYWUwZjBmZjk
23285156 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

SB 6510555

描述

IKO SB 6510555

Spherical Plain Bearing; 65MM Bore; 47MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 55MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SB 6510555

BDI部件号
23285156

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557053153
重量 / Kilogram
2.046
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Groove On Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
4.532
详细描述
Spherical Plain Bearing; 65MM Bore; 47MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 55MM Overall Width; Relubricatable
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
总宽
2.165 英寸 | 55 毫米
壳体宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新