IKO
IKO
SB 8513574
IKO IKO
描述
IKO SB 8513574
Spherical Plain Bearing; 85MM Bore; 63MM Housing Width; 135MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 74MM Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SB 8513574
BDI部件号
23285164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SB-8513574/p/23285164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557053238
重量 / Kilogram
4.282
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Groove On Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
9.46
详细描述
Spherical Plain Bearing; 85MM Bore; 63MM Housing Width; 135MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 74MM Overall Width; Relubricatable
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米
壳体宽度
2.48 英寸 | 63 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米