SB305027 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneVpTOHhNRGN3TURNME9EWTROak0yTmk5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc1NjMxNmZjZDlmY2QyZjMwNGUyZDQ5ZDQ0MWQwMGJiYTYwNGE4NWZkOWU0ZGM3N2Y2NWM2MTljYWUwZjBmZjk
17219205 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

SB305027

描述

IKO SB305027

Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 23MM Housing Width; 50MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 27MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SB305027

BDI部件号
17219205

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557053016
重量 / Kilogram
0.225
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Groove On Outer Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.495
详细描述
Spherical Plain Bearing; 30MM Bore; 23MM Housing Width; 50MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 27MM Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新