SBB142RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-SBB-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnME5TOHhNRGN3TURNME9Ua3pNVFUxTUM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZVMEpDWHpKU1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMDc1NDJmN2NmMzY0NTQyMDU1NmQ1ZGI0ZTAwODkyNzgxODZmMjJhYWMxOTUxMjAwMjljZDRhYzI3MTFkZDBh
516562 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

SBB142RS

描述

IKO SBB142RS

Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 0.765" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SBB142RS

BDI部件号
516562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557053450
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.194
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 0.765" Housing Width; 1-7/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 21/32" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
总宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新