SBB202RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-SBB-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnME5TOHhNRGN3TURNME9Ua3pNVFUxTUM5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZVMEpDWHpKU1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMDc1NDJmN2NmMzY0NTQyMDU1NmQ1ZGI0ZTAwODkyNzgxODZmMjJhYWMxOTUxMjAwMjljZDRhYzI3MTFkZDBh
516566 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

SBB202RS

描述

IKO SBB202RS

Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 1.093" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 0.937" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SBB202RS

BDI部件号
516566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 10

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557053498
重量 / Kilogram
0.234
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
0.515
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 1.093" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 0.937" Overall Width; Relubricatable
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体宽度
1.093 英寸 | 27.762 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
0.937 英寸 | 23.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新