SBB402RS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-SBB-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd4TXk4eE1EZ3pOekF5TkRJM05qVXhNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlUwSkNMVEpTVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1ODQ4YzQyMzVmY2Y2ZmQyNmNiOWNkZmIxYWUzN2QyZmVhOTE4OTNjZTEyMWJlMTE1MDY2ZDg0MjNmMzA5MWI
516577 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

SBB402RS

描述

IKO SBB402RS

Spherical Plain Bearing; 2-1/2" Bore; 1-7/8" Housing Width; 3-15/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 2.187" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SBB402RS

BDI部件号
516577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557053610
重量 / Kilogram
1.847
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
4.07855
详细描述
Spherical Plain Bearing; 2-1/2" Bore; 1-7/8" Housing Width; 3-15/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 2.187" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
总宽
2.187 英寸 | 55.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新