SBB68 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOSPLBRG-SBB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnek5DOHhNRGN3TURNME9UUTNNamM1T0M5TlJsSkpTMDlUVUV4Q1VrZGZVMEpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjNkMjY3MmIzZjVkNjg3MjJkYmRkNzcxZjZmMzBlNmIxZDY2MDcwNWRjOWZjMTY2NDg0ZTFhMDBlM2YwZmM0
516590 关节轴承 - 径向 

IKO IKO

SBB68

描述

IKO SBB68

Spherical Plain Bearing; 4-1/4" Bore; 3.187" Housing Width; 6-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3-23/32" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SBB68

BDI部件号
516590

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557053740
重量 / Kilogram
8.443
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
18.634
详细描述
Spherical Plain Bearing; 4-1/4" Bore; 3.187" Housing Width; 6-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 3-23/32" Overall Width; Relubricatable
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
总宽
3.719 英寸 | 94.463 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
壳体宽度
3.187 英寸 | 80.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新