IKO
IKO
SBB682RS
IKO IKO
描述
IKO SBB682RS
Spherical Plain Bearing; 4-1/4" Bore; 3.187" Housing Width; 6-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3-23/32" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SBB682RS
BDI部件号
516591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SBB682RS/p/516591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557053757
重量 / Kilogram
8.443
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
18.634
详细描述
Spherical Plain Bearing; 4-1/4" Bore; 3.187" Housing Width; 6-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 3-23/32" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
3.187 英寸 | 80.95 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总宽
3.719 英寸 | 94.463 毫米