357582 关节轴承 - 径向 

SEALMASTER SEALMASTER

SBG 8S

描述

SEALMASTER SBG 8S

Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 0.39" Housing Width; 1" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1/2" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SBG 8S

BDI部件号
357582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 4

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288722557
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | Lubrication Groove in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
SBG 8S
制造商内部编号
1800801000
重量/磅
0.07
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/2" Bore; 0.39" Housing Width; 1" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1/2" Overall Width; Relubricatable
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新