SIB12 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-SIB3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmd6TlM4eE1EazNPVFkzTVRFME5qVXlOaTlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZlUwbENNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTI3MjIyZWE1NDhjMjJjYmM0ODJkMjY0ODA1MDgyMGE1NzUxMmY5Y2Q2MWI1ZGQ4OWIzZjY1ZGJjODA4ODliYQ
750341 关节轴承 - 径向 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

SIB12

描述

QA1 PRECISION PROD SIB12

Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; 1-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 7/8" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

SIB12

BDI部件号
750341

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990010117
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Corrosion and Wear Resistance | Oil Coated Outer | Chrome Plated Ball | Lubrication Hole in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
SIB12
重量/磅
0.25
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; 1-1/2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 7/8" Overall Width; Relubricatable
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新