QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
SIB3
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD SIB3
Spherical Plain Bearing; 0.19" Bore; 1/4" Housing Width; 17/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.312" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
SIB3
BDI部件号
750327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SIB3/p/750327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990010049
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Corrosion and Wear Resistance | Oil Coated Outer | Chrome Plated Ball | Lubrication Hole in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
SIB3
重量/磅
0.02
详细描述
Spherical Plain Bearing; 0.19" Bore; 1/4" Housing Width; 17/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 0.312" Overall Width; Relubricatable
孔径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
总宽
0.312 英寸 | 7.925 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.531 英寸 | 13.487 毫米