SKF
SKF
SKF GE120TXA-2LS
SKF SKF
描述
SKF GE120TXA-2LS ; 轴承/关节轴承
Spherical Plain Bearing; 120MM Bore; 70MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 85MM Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE 120 TXA-2LS
BDI部件号
1417476
详情
3744.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/SKF-GE120TXA-2LS/p/1417476
单价(不含税)
¥3,744.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571836836
重量 / Kilogram
7.87
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Axially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Self Lubricating | Triple Lip Heavy Duty Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 120 TXA-2LS
重量/磅
18.188
详细描述
Spherical Plain Bearing; 120MM Bore; 70MM Housing Width; 180MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 85MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
壳体宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
总宽
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米