SKF GE40TXE-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmczWmk4eE1EYzNNVEV6TlRZMk1EQTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlUVkV4ZlUxUk1YMHhmVTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYmQ1MmE4NTdhNzg5YjMxODM1NDg3MWMwZmYzYTFmNTI3ZTU0MDNhMGVlNWVhODUxYzA2MWYxN2U1MzU5NWE5
1417535 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

SKF GE40TXE-2LS

描述

SKF GE40TXE-2LS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 28MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE 40 TXE-2LS

BDI部件号
1417535

详情

447.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥447.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 22

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571875590
重量 / Kilogram
0.311
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Maintenance Free | Chrome Plated Ball | Self Lubricating | Triple Lip Heavy Duty Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 40 TXE-2LS
重量/磅
0.705
详细描述
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 28MM Overall Width; Not Relubricatable
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米
壳体宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新