SKF GE45TXG3E-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-SSTL-STL-L-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd055ODVOamMwTXpZM09USTJNekF5TG1wd1p3fDM5Yjg2ZmNiYzZiZWM1YmEzYmM4YzI1NDZiMjU0NjIzM2MzMTM0OTllMTkwMzY4Njc4OGQ0M2FmMDQ3MWYyYjY
1262392 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

SKF GE45TXG3E-2LS

描述

SKF GE45TXG3E-2LS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 32MM Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE 45 TXG3E-2LS

BDI部件号
1262392

详情

649.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥649.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572027028
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Corrosion Resistance | Self Lubricating | Triple Lip Heavy Duty Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE 45 TXG3E-2LS
重量/磅
1.014
详细描述
Spherical Plain Bearing; 45MM Bore; 25MM Housing Width; 68MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; 2 Seals; 32MM Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新