SKF GEM40ES/2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1pTODVNekUxTVRFd05ESXdOVEV3TG1wd1p3fGI1N2U3MzUyMGRjODhiMDZkMmNlNzRkZjYxNmEwZjg4ZmE1ZTA1ZTZjZjBjMzhiN2Q1ZGM2NGU2Y2MzZDhmOGY
1419183 关节轴承 - 径向 

SKF SKF

SKF GEM40ES/2RS

描述

SKF GEM40ES/2RS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 38MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

GEM 40 ES-2RS

BDI部件号
1419183

详情

119.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥119.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 12

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577003355
重量 / Kilogram
0.328
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEM 40 ES-2RS
重量/磅
0.772
详细描述
Spherical Plain Bearing; 40MM Bore; 22MM Housing Width; 62MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 38MM Overall Width; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
壳体宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新