YPB4T https://www.bdiexpress.com/medias/MFRQAPXXXXXX-YPB4T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc0WkM4eE1EazNPVFkzTkRFNU16azFNQzlOUmxKUlFWQllXRmhZV0ZoZldWQkNORlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5ODk2OTYwNzBhNTJlNTJjOGQ0NDdjYzZlZmRiYTYwNmFmZTdhZDA3ZTNhNjc0ZTA3YTk1MmI4MDBkNmMyNTU
750420 关节轴承 - 径向 

QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD

YPB4T

描述

QA1 PRECISION PROD YPB4T

Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 0.255" Housing Width; 0.74" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; Open; 0.593" Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

YPB4T

BDI部件号
750420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0806990009548
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Stainless Steel
材料 - 滚珠
Stainless Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Corrosion Resistance | High Misalignment | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
YPB4T
重量/磅
0.04
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 0.255" Housing Width; 0.74" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Stainless Steel Ball; Teflon Liner; Open; 0.593" Overall Width; Not Relubricatable
总宽
0.593 英寸 | 15.062 毫米
外径
0.74 英寸 | 18.796 毫米
壳体宽度
0.255 英寸 | 6.477 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新