13SBT22 https://www.bdiexpress.com/medias/missing-product-en-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnNVlpOHhNVEEzTURJeU9EVXlPVEU0TWk5dGFYTnphVzVuWDNCeWIyUjFZM1JmWlc1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMGVkYmQ2M2ViYmYwYmQzNDM4OTE2N2Q0NWUwOGQ3YmY0MjExMzNjMjg2N2VmODc4ZTUxYmEwMzI1Yjg1NDlj
1310566 关节轴承 - 推力 

TIMKEN TIMKEN

13SBT22

描述

TIMKEN 13SBT22

Spherical Plain Bearing; Thrust; 1.375" Bore; 2.188" Outside Diameter; 0.84" Width

制造商部件号

13SBT22

BDI部件号
1310566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796019980
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
B04264
名称
Bearing
关键字串
Plain Spherical
产品明细
Spherical Plain Bearing
产品规格
Thrust; 1.375" Bore; 2.188" Outside Diameter; 0.84" Width
详细描述
Spherical Plain Bearing; Thrust; 1.375" Bore; 2.188" Outside Diameter; 0.84" Width