RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B20-SA
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B20-SA
Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 2" Housing Outside Diameter; 0.74" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1.795" Ball Outside Diameter; 0.55" Housing Width; Relubricatable
制造商部件号
B20-SA
BDI部件号
796740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/B20-SA/p/796740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400019181
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Lubrication Grooves and Holes in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
B20SA
重量/磅
0.351
详细描述
Plain Bearing; 1-1/4" Bore; 2" Housing Outside Diameter; 0.74" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1.795" Ball Outside Diameter; 0.55" Housing Width; Relubricatable
滚珠外径
1.795 英寸 | 45.593 毫米
壳体宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体外径
2 英寸 | 50.8 毫米
总宽
0.74 英寸 | 18.796 毫米