B22-SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyT0M4eE1EQTVNREExTkRrM05UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMU5VVEY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk0OTRmMTdiOGJlOThlZmI3ZDVmMzEyNTBmZGQ1MDczN2Y1Y2M1N2JjMWZmODAwNDM0ZTA5MWJlODBhYjU0MzU
796746 关节轴承 - 推力 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B22-SA

描述

RBC BEARINGS B22-SA

Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/16" Housing Outside Diameter; 0.84" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1.937" Ball Outside Diameter; 0.6" Housing Width; Relubricatable

制造商部件号

B22-SA

BDI部件号
796746

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400019198
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Lubrication Grooves and Holes in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
B22SA
重量/磅
0.47
详细描述
Plain Bearing; 1-3/8" Bore; 2-3/16" Housing Outside Diameter; 0.84" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 1.937" Ball Outside Diameter; 0.6" Housing Width; Relubricatable
壳体宽度
0.6 英寸 | 15.24 毫米
壳体外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
0.84 英寸 | 21.336 毫米
滚珠外径
1.937 英寸 | 49.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新