RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B40-SA
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B40-SA
Plain Bearing; 2-1/2" Bore; 3-15/16" Housing Outside Diameter; 1.54" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 3.59" Ball Outside Diameter; 1.18" Housing Width; Relubricatable
制造商部件号
B40-SA
BDI部件号
796781
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/B40-SA/p/796781
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400019242
重量 / Kilogram
1.271
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Lubrication Grooves and Holes in Outer Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
B40SA
重量/磅
2.49
详细描述
Plain Bearing; 2-1/2" Bore; 3-15/16" Housing Outside Diameter; 1.54" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 3.59" Ball Outside Diameter; 1.18" Housing Width; Relubricatable
总宽
1.54 英寸 | 39.116 毫米
壳体外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
壳体宽度
1.18 英寸 | 29.972 毫米
滚珠外径
3.59 英寸 | 91.186 毫米