RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B4448-DSA3
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B4448-DSA3
Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 4-3/4" Housing Outside Diameter; 3.06" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 4.312" Ball Outside Diameter; 3.06" Housing Width; Relubricatable
制造商部件号
B4448-DSA3
BDI部件号
796782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/B4448-DSA3/p/796782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400001902
重量 / Kilogram
3.497
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Double Direction | Minimal Misalignment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
B4448DSA3
重量/磅
7.55
详细描述
Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 4-3/4" Housing Outside Diameter; 3.06" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 4.312" Ball Outside Diameter; 3.06" Housing Width; Relubricatable
壳体宽度
3.06 英寸 | 77.724 毫米
壳体外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总宽
3.06 英寸 | 77.724 毫米
滚珠外径
4.312 英寸 | 109.525 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米