B5660-DSA3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-OPEN-RL-DA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVpTOHhNRGN4TVRJM05qazNPREl3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVDFCRlRsOVNURjlFUVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM5MzkwY2U0ZmZlMGJlMjM3ZTc2Y2EzOWM1MjU2YTUyZTVlZDhjYjEyYTVjMTIyOTFjOGIzNTI1NGE2NjBiMWY
796803 关节轴承 - 推力 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B5660-DSA3

描述

RBC BEARINGS B5660-DSA3

Plain Bearing; 3-1/2" Bore; 5-7/8" Housing Outside Diameter; 3.86" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 5.39" Ball Outside Diameter; 3.86" Housing Width; Relubricatable

制造商部件号

B5660-DSA3

BDI部件号
796803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400002176
重量 / Kilogram
6.569
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Double Direction | Minimal Misalignment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
B5660DSA3
重量/磅
15.1
详细描述
Plain Bearing; 3-1/2" Bore; 5-7/8" Housing Outside Diameter; 3.86" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 5.39" Ball Outside Diameter; 3.86" Housing Width; Relubricatable
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体宽度
3.86 英寸 | 98.044 毫米
总宽
3.86 英寸 | 98.044 毫米
滚珠外径
5.39 英寸 | 136.906 毫米
壳体外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新