B8-SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaE5DODVOakV5TXpNME1UTTNNemMwTG1wd1p3fDdjYTAzMmIzZWE5ZDUyZjNiMjgxMzdhM2NkMDE1YThjZmRlOGQ5NTEzNWFmYTIwOWMxNzY2YTg5ODdmNzUyMjE
796839 关节轴承 - 推力 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B8-SA

描述

RBC BEARINGS B8-SA

Plain Bearing; 1/2" Bore; 7/8" Housing Outside Diameter; 0.3" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 23/32" Ball Outside Diameter; 0.19" Housing Width; Not Relubricatable

制造商部件号

B8-SA

BDI部件号
796839

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400019136
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
B8SA
重量/磅
0.029
详细描述
Plain Bearing; 1/2" Bore; 7/8" Housing Outside Diameter; 0.3" Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 23/32" Ball Outside Diameter; 0.19" Housing Width; Not Relubricatable
滚珠外径
0.719 英寸 | 18.263 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
壳体外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
总宽
0.3 英寸 | 7.62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新