SKF
SKF
GAC 25 F
SKF SKF
描述
SKF GAC 25 F
Plain Bearing; 25MM Bore; 47MM Housing Outside Diameter; 15MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 42MM Ball Outside Diameter; 14MM Housing Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GAC 25 F
BDI部件号
1419159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GAC-25-F/p/1419159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577003027
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Axially Split | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GAC 25 F
重量/磅
0.309
详细描述
Plain Bearing; 25MM Bore; 47MM Housing Outside Diameter; 15MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 42MM Ball Outside Diameter; 14MM Housing Width; Not Relubricatable
滚珠外径
1.654 英寸 | 42 毫米
壳体宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米
壳体外径
1.85 英寸 | 47 毫米