GAC 70 F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaE5DODVOakV5TXpNME1UTTNNemMwTG1wd1p3fDdjYTAzMmIzZWE5ZDUyZjNiMjgxMzdhM2NkMDE1YThjZmRlOGQ5NTEzNWFmYTIwOWMxNzY2YTg5ODdmNzUyMjE
1268024 关节轴承 - 推力 

SKF SKF

GAC 70 F

描述

SKF GAC 70 F

Plain Bearing; 70MM Bore; 110MM Housing Outside Diameter; 25MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 102MM Ball Outside Diameter; 23MM Housing Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GAC 70 F

BDI部件号
1268024

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577106681
重量 / Kilogram
1.049
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction | Axially Split | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GAC 70 F
重量/磅
2.315
详细描述
Plain Bearing; 70MM Bore; 110MM Housing Outside Diameter; 25MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 102MM Ball Outside Diameter; 23MM Housing Width; Not Relubricatable
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体外径
4.331 英寸 | 110 毫米
滚珠外径
4.016 英寸 | 102 毫米
总宽
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新