GE120-AX https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TPL-STL-STL-OPEN-AX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMU9TOHhNRFV5TURBeE56STNNamcyTWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVDFCRlRsOUJXRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzY2YzAzMDQ1MDcwZDJjYThhNDE1OWEyZjEyMGY5MTM4NzRkMjdhY2QyNjFjYzFjYTY2MDk0Yjg3YWU3ZjM1Ng
18102873 关节轴承 - 推力 

INA INA

GE120-AX

描述

INA GE120-AX

Plain Bearing; 120MM Bore; 230MM Housing Outside Diameter; 64MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 214MM Ball Outside Diameter; 45MM Housing Width; Open; Relubricatable

制造商部件号

GE120-AX

BDI部件号
18102873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802534962
重量 / Kilogram
12.9
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
重量/磅
28.43963
详细描述
Plain Bearing; 120MM Bore; 230MM Housing Outside Diameter; 64MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 214MM Ball Outside Diameter; 45MM Housing Width; Open; Relubricatable
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米
壳体宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
滚珠外径
8.425 英寸 | 214 毫米
壳体外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新