GE140-SW-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaE5DODVOakV5TXpNME1UTTNNemMwTG1wd1p3fDdjYTAzMmIzZWE5ZDUyZjNiMjgxMzdhM2NkMDE1YThjZmRlOGQ5NTEzNWFmYTIwOWMxNzY2YTg5ODdmNzUyMjE
1173131 关节轴承 - 推力 

INA INA

GE140-SW-A

描述

INA GE140-SW-A

Plain Bearing; 140MM Bore; 210MM Housing Outside Diameter; 45MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 202MM Ball Outside Diameter; 42MM Housing Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE140-SW-A

BDI部件号
1173131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802532883
重量 / Kilogram
6.48
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE140SW
重量/磅
14.11
详细描述
Plain Bearing; 140MM Bore; 210MM Housing Outside Diameter; 45MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 202MM Ball Outside Diameter; 42MM Housing Width; Not Relubricatable
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米
壳体外径
8.268 英寸 | 210 毫米
滚珠外径
7.953 英寸 | 202 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体宽度
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新