https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TPL-STL-STL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaFlpOHhNRFV5TURBeE5qazNOemsxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVDFCRlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZmM5M2U5MTFlY2JiODhiODQ4OWVmMGU1Y2VmYjE5ZWJlMzAwYWVhYjcyZDFiYzZlZDZhNjllYmEzODZlYTM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TPL-STL-STL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaFlpOHhNRFV5TURBeE5qazNOemsxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVDFCRlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZmM5M2U5MTFlY2JiODhiODQ4OWVmMGU1Y2VmYjE5ZWJlMzAwYWVhYjcyZDFiYzZlZDZhNjllYmEzODZlYTM2
INA
INA
GE200-AW-B
INA INA
描述
INA GE200-AW-B
Plain Bearing; 200MM Bore; 340MM Housing Outside Diameter; 87MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 321MM Ball Outside Diameter; 60MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
制造商部件号
GE200-AW-B
BDI部件号
18314918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GE200-AW-B/p/18314918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802564013
重量 / Kilogram
33.9
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
重量/磅
74.73671
详细描述
Plain Bearing; 200MM Bore; 340MM Housing Outside Diameter; 87MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 321MM Ball Outside Diameter; 60MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
总宽
3.425 英寸 | 87 毫米
壳体宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
滚珠外径
12.638 英寸 | 321 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
壳体外径
13.386 英寸 | 340 毫米