INA
INA
GE220-AW-B-XL
INA INA
描述
INA GE220-AW-B-XL
Plain Bearing; 220MM Bore; 370MM Housing Outside Diameter; 97MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 350MM Ball Outside Diameter; 67MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
制造商部件号
GE220-AW-B-XL
BDI部件号
24861424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GE220-AW-B-XL/p/24861424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802564020
重量 / Kilogram
45.22
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
重量/磅
99.69303
详细描述
Plain Bearing; 220MM Bore; 370MM Housing Outside Diameter; 97MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 350MM Ball Outside Diameter; 67MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
总宽
3.819 英寸 | 97 毫米
滚珠外径
13.78 英寸 | 350 毫米
壳体外径
14.567 英寸 | 370 毫米
壳体宽度
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米