INA
INA
GE260-AW-B-XL
INA INA
描述
INA GE260-AW-B-XL
Plain Bearing; 260MM Bore; 430MM Housing Outside Diameter; 115MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 409MM Ball Outside Diameter; 80MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
制造商部件号
GE260-AW-B-XL
BDI部件号
19264707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GE260-AW-B-XL/p/19264707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802541540
重量 / Kilogram
77.8
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
重量/磅
171.51964
详细描述
Plain Bearing; 260MM Bore; 430MM Housing Outside Diameter; 115MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 409MM Ball Outside Diameter; 80MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米
壳体宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体外径
16.929 英寸 | 430 毫米
滚珠外径
16.102 英寸 | 409 毫米