GE260-AW-W11-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TPL-STL-STL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaFlpOHhNRFV5TURBeE5qazNOemsxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkJNWDFOVVRGOVRWRXhmVDFCRlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZmM5M2U5MTFlY2JiODhiODQ4OWVmMGU1Y2VmYjE5ZWJlMzAwYWVhYjcyZDFiYzZlZDZhNjllYmEzODZlYTM2
19264708 关节轴承 - 推力 

INA INA

GE260-AW-W11-XL

描述

INA GE260-AW-W11-XL

Plain Bearing; 260MM Bore; 430MM Housing Outside Diameter; 115MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 409MM Ball Outside Diameter; 80MM Housing Width; Open; Not Relubricatable

制造商部件号

GE260-AW-W11-XL

BDI部件号
19264708

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643296755
重量 / Kilogram
71.2
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
重量/磅
156.96913
详细描述
Plain Bearing; 260MM Bore; 430MM Housing Outside Diameter; 115MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 409MM Ball Outside Diameter; 80MM Housing Width; Open; Not Relubricatable
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
壳体外径
16.929 英寸 | 430 毫米
壳体宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
滚珠外径
16.102 英寸 | 409 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新