GE30-AW-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaE5DODVOakV5TXpNME1UTTNNemMwTG1wd1p3fDdjYTAzMmIzZWE5ZDUyZjNiMjgxMzdhM2NkMDE1YThjZmRlOGQ5NTEzNWFmYTIwOWMxNzY2YTg5ODdmNzUyMjE
1180469 关节轴承 - 推力 

INA INA

GE30-AW-A

描述

INA GE30-AW-A

Plain Bearing; 30MM Bore; 75MM Housing Outside Diameter; 26MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 69MM Ball Outside Diameter; 19.5MM Housing Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE30-AW-A

BDI部件号
1180469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 39

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802532456
重量 / Kilogram
0.636
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE30AW
重量/磅
1.433
详细描述
Plain Bearing; 30MM Bore; 75MM Housing Outside Diameter; 26MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 69MM Ball Outside Diameter; 19.5MM Housing Width; Not Relubricatable
滚珠外径
2.717 英寸 | 69 毫米
壳体外径
2.953 英寸 | 75 毫米
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
壳体宽度
0.768 英寸 | 19.5 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新