GE40-SX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyT0M4eE1EQTVNREExTkRrM05UVXhPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMU5VVEY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk0OTRmMTdiOGJlOThlZmI3ZDVmMzEyNTBmZGQ1MDczN2Y1Y2M1N2JjMWZmODAwNDM0ZTA5MWJlODBhYjU0MzU
1173252 关节轴承 - 推力 

INA INA

GE40-SX

描述

ELG GE40SX ; 轴承/关节轴承

Plain Bearing; 40MM Bore; 68MM Housing Outside Diameter; 19MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 61MM Ball Outside Diameter; 18MM Housing Width; Relubricatable

制造商部件号

GE40-SX

BDI部件号
1173252

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802534696
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
外壳
Open
可再润滑
Yes
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE40SX
重量/磅
0.706
详细描述
Plain Bearing; 40MM Bore; 68MM Housing Outside Diameter; 19MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 61MM Ball Outside Diameter; 18MM Housing Width; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
总宽
0.748 英寸 | 19 毫米
滚珠外径
2.402 英寸 | 61 毫米
壳体外径
2.677 英寸 | 68 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新