INA
INA
GE45-SW-A
INA INA
描述
INA GE45-SW-A
Plain Bearing; 45MM Bore; 75MM Housing Outside Diameter; 20MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 67MM Ball Outside Diameter; 19MM Housing Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE45-SW-A
BDI部件号
18699418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GE45-SW-A/p/18699418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 110 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802532654
重量 / Kilogram
0.411
Product Group - BDI
B04120
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE45SW
重量/磅
0.948
详细描述
Plain Bearing; 45MM Bore; 75MM Housing Outside Diameter; 20MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 67MM Ball Outside Diameter; 19MM Housing Width; Not Relubricatable
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体外径
2.953 英寸 | 75 毫米
壳体宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
滚珠外径
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米