INA
INA
GE60-AW
INA INA
描述
INA GE60-AW ; 轴承/关节轴承
Plain Bearing; 60MM Bore; 150MM Housing Outside Diameter; 45MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 140MM Ball Outside Diameter; 33MM Housing Width; Not Relubricatable
制造商部件号
INA GE60-AW
BDI部件号
1173286
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GE60-AW/p/1173286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.628
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Single Direction | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE60AW
重量/磅
9.923
详细描述
Plain Bearing; 60MM Bore; 150MM Housing Outside Diameter; 45MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 140MM Ball Outside Diameter; 33MM Housing Width; Not Relubricatable
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
滚珠外径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
总宽
1.772 英寸 | 45 毫米
壳体外径
5.906 英寸 | 150 毫米