INA
INA
GE80-SW-A
INA INA
描述
INA GE80-SW-A ; 轴承/关节轴承
Plain Bearing; 80MM Bore; 125MM Housing Outside Diameter; 29MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 117MM Ball Outside Diameter; 27MM Housing Width; Not Relubricatable
制造商部件号
INA GE80-SW-A
BDI部件号
1180506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GE80-SW-A/p/1180506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802532753
重量 / Kilogram
1.53
Product Group - BDI
B04286
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE80SW
重量/磅
3.528
详细描述
Plain Bearing; 80MM Bore; 125MM Housing Outside Diameter; 29MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 117MM Ball Outside Diameter; 27MM Housing Width; Not Relubricatable
滚珠外径
4.606 英寸 | 117 毫米
总宽
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体外径
4.921 英寸 | 125 毫米
壳体宽度
1.063 英寸 | 27 毫米