INA
INA
GE90-SW-A
INA INA
描述
INA GE90-SW-A
Plain Bearing; 90MM Bore; 140MM Housing Outside Diameter; 32MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 132MM Ball Outside Diameter; 30MM Housing Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GE90-SW-A
BDI部件号
1173342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GE90-SW-A/p/1173342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802532821
重量 / Kilogram
2.11
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE90SW
重量/磅
4.851
详细描述
Plain Bearing; 90MM Bore; 140MM Housing Outside Diameter; 32MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 132MM Ball Outside Diameter; 30MM Housing Width; Not Relubricatable
滚珠外径
5.197 英寸 | 132 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体外径
5.512 英寸 | 140 毫米
壳体宽度
1.181 英寸 | 30 毫米