SKF
SKF
GX 35 F
SKF SKF
描述
SKF GX 35 F
Plain Bearing; 35MM Bore; 90MM Housing Outside Diameter; 28MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 84MM Ball Outside Diameter; 20.7MM Housing Width; Not Relubricatable
制造商部件号
GX 35 F
BDI部件号
1268007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/GX-35-F/p/1268007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577105707
重量 / Kilogram
1.016
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Single Direction | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GX 35 F
重量/磅
2.161
详细描述
Plain Bearing; 35MM Bore; 90MM Housing Outside Diameter; 28MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 84MM Ball Outside Diameter; 20.7MM Housing Width; Not Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
滚珠外径
3.307 英寸 | 84 毫米
壳体外径
3.543 英寸 | 90 毫米
壳体宽度
0.815 英寸 | 20.7 毫米
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米