GX70 F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaE5DODVOakV5TXpNME1UTTNNemMwTG1wd1p3fDdjYTAzMmIzZWE5ZDUyZjNiMjgxMzdhM2NkMDE1YThjZmRlOGQ5NTEzNWFmYTIwOWMxNzY2YTg5ODdmNzUyMjE
21488692 关节轴承 - 推力 

EBC EBC

GX70 F

描述

EBC GX70 F ; 轴承/关节轴承

Plain Bearing; 70MM Bore; 160MM Housing Outside Diameter; 50MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; 153MM Ball Outside Diameter; 36.5MM Housing Width; Not Relubricatable

制造商部件号

EBC GX70 F

BDI部件号
21488692

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 10

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
5.49
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Not Available
材料 - 滚珠
Not Available
材料 - 内衬
Not Available
外壳
Open
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
详细描述
Plain Bearing; 70MM Bore; 160MM Housing Outside Diameter; 50MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; 153MM Ball Outside Diameter; 36.5MM Housing Width; Not Relubricatable
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
壳体外径
6.299 英寸 | 160 毫米
壳体宽度
1.437 英寸 | 36.5 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米
滚珠外径
6.024 英寸 | 153 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新