INA GE65SW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-STL-STL-L-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaE5DODVOakV5TXpNME1UTTNNemMwTG1wd1p3fDdjYTAzMmIzZWE5ZDUyZjNiMjgxMzdhM2NkMDE1YThjZmRlOGQ5NTEzNWFmYTIwOWMxNzY2YTg5ODdmNzUyMjE
1173300 关节轴承 - 推力 

INA INA

INA GE65SW

描述

INA GE65SW ; 轴承/关节轴承

Plain Bearing; 65MM Bore; 100MM Housing Outside Diameter; 23MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 93MM Ball Outside Diameter; 22MM Housing Width; Not Relubricatable

制造商部件号

GE65-SW

BDI部件号
1173300

详情

735.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥735.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 7

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802532685
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
滚动体
Spherical Plain Bearing
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
外壳
Open
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
GE65SW
重量/磅
1.764
详细描述
Plain Bearing; 65MM Bore; 100MM Housing Outside Diameter; 23MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 93MM Ball Outside Diameter; 22MM Housing Width; Not Relubricatable
壳体外径
3.937 英寸 | 100 毫米
壳体宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
滚珠外径
3.661 英寸 | 93 毫米
总宽
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新