https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-IR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd3Wmk4eE1EYzJOemc1TXpZeU5qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMGxTWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmM2I4ZGVmNzdjZjM4NmM4ZmMwMGMyNzJkNDc5MTUzNThjNmRhOTlhYjJkMTkwNmZhYmE5MzM2MTE4N2FhNTBk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TPL-IR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmd3Wmk4eE1EYzJOemc1TXpZeU5qa3hNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGQk1YMGxTWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmM2I4ZGVmNzdjZjM4NmM4ZmMwMGMyNzJkNDc5MTUzNThjNmRhOTlhYjJkMTkwNmZhYmE5MzM2MTE4N2FhNTBk
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
IRB10-SA
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS IRB10-SA
Plain Bearing; 5/8" Bore; 0.899" Housing Outside Diameter; 0.34" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 0.899" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable
制造商部件号
IRB10-SA
BDI部件号
796872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%8E%A8%E5%8A%9B/IRB10-SA/p/796872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400003005
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04264
部件
Inner Ring Only
滚动体
Not Applicable
自调心
Yes
材料 - 外部构件
Not Applicable
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
其它特点
Angular Contact | Single Direction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Thrust
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Thrust Spherical
制造商货号
IRB10SA
重量/磅
0.024
详细描述
Plain Bearing; 5/8" Bore; 0.899" Housing Outside Diameter; 0.34" Overall Width; Inner Ring Only Component; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Ball; 0.899" Ball Outside Diameter; Not Relubricatable
总宽
0.34 英寸 | 8.636 毫米
壳体外径
0.899 英寸 | 22.835 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚珠外径
0.899 英寸 | 22.835 毫米